Univerzalne stezne trake, stezaljke
Stezaljke za crijeva
Obujmice za crijeva brzostezajuće
Obujmice za crijeva brzostezajuće
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Obujmica za crijevo Rapid
Za brzo i jednostavno pričvršćivanje i otpuštanje, idealna za aplikacije gdje je potrebna česta zamjena ili održavanje crijeva
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
17
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Crijeva, spojnice, obujmice za crijeva
Univerzalne stezne trake, stezaljke
Stezaljke za crijeva
Obujmice za crijeva brzostezajuće
Filter prikaza
Primjeni filter
Materijal kućišta
Nehrđajući čelik A2 (3)
Materijal stezne trake
Nehrđajući čelik A2 (3)
Materijal vijka
Čelik (3)
Min./max. raspon zahvata
40-60 mm (1)
50-70 mm (1)
60-80 mm (1)
Moment zatezanja
5 Nm (3)
Poprečna širina
8 mm (3)
Površina vijka
Pocinčana/Niklovana (3)
Usklađenost sa RoHS
Da (3)
Vrsta pogona
Prorez (3)
Širina trake
14,3 mm (3)