Stezna kopča od nehrđajućeg čelika A2
Dostupni broj proizvoda: 4
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 0529 2 09 | Stezna kopča od nehrđajućeg čelika A2, Š9mm | |
| 0529 2 12 | Stezna kopča od nehrđajućeg čelika A2, Š12mm | |
| 0529 2 16 | Stezna kopča od nehrđajućeg čelika A2, Š16mm | |
| 0529 2 19 | Stezna kopča od nehrđajućeg čelika A2, Š19mm | |
Please login to Webshop to report a bug