Dijelovi za motorna vozila
Dijelovi kočionog sistema - putnička vozila
Produžetak kočionog voda Putnička vozila
Produžetak kočionog voda Putnička vozila
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Produžetak vodova za kočnice Tip OAA
Nastavci za kočione cijevne vodove
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
Dodaj u korpu
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Dijelovi za vozila
Dijelovi za motorna vozila
Dijelovi kočionog sistema - putnička vozila
Produžetak kočionog voda Putnička vozila
Filter prikaza
Primjeni filter
Dužina (L)
24 mm (1)
Korak
1 mm (1)
Materijal
Čelik 9 SMnPb 28 K (1)
Nominalni dijametar (D1)
12 mm (1)
Površina
Pocinčana (1)
Standard
DIN 1651 (1)
Tip
OAA (1)
Unutrašnji dijametar (D2)
3.5 mm (1)
Vrsta navoja
Metrički (1)
Vrsta navoja x nominalni dijametar x korak
M 10 x 1 (1)