Dijelovi za motorna vozila
Dijelovi za motore Motorna vozila
Vakuumsko crijevo Motorna vozila
Vakuumsko crijevo Motorna vozila
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Reparacijsko crijevo kolut
Savitljivo crijevo za pogonska goriva s tekstilnim omotačem na koturu za ORSY 10 sistem za odmotavanje, za gorivo
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
9
Proizvoda
Prikaži proizvode
Reparaturno crijevo sa srednjom propusnošću
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
13
Proizvoda
Prikaži proizvode
Podtlačno crijevo
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
7
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Dijelovi za vozila
Dijelovi za motorna vozila
Dijelovi za motore Motorna vozila
Vakuumsko crijevo Motorna vozila
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Crna (9)
Dužina
10 m (2)
15 m (7)
Materijal unutrašnjeg sloja
Sintetska guma NBR (9)
Materijal vanjskog sloja
Pletena guma (9)
Max. radni pritisak
10 bar (9)
Max. temperaturna otpornost
70 °C (9)
Min. temperaturna otpornost
-20 °C (9)
Testni pritisak
20 bar (9)
Unutrašnji dijametar
3.2 mm (1)
3.5 mm (1)
4.5 mm (1)
5 mm (1)
5.5 mm (1)
7 mm (1)
7.5 mm (1)
9 mm (1)
9.5 mm (1)
Vanjski dijametar
10 mm (1)
10.5 mm (1)
12 mm (1)
12.5 mm (1)
14 mm (1)
15 mm (1)
7 mm (1)
7.5 mm (1)
9.5 mm (1)