Dijelovi za motorna vozila
Izduvni sistem motornih vozila
Cijevne obujmice Auspuh
Cijevne obujmice Auspuh
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Cijevne U-obujmice Univerzal
Univerzal vijčana obujmica M8 za cijevi izduvnog sistema, U-profil obujmice
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
21
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Dijelovi za vozila
Dijelovi za motorna vozila
Izduvni sistem motornih vozila
Cijevne obujmice Auspuh
Filter prikaza
Primjeni filter
Dijametar (imperijalni)
1 1/2 " (1)
1 1/4 " (1)
1 1/8 " (1)
1 3/4 " (1)
1 3/8 " (1)
1 5/8 " (1)
1 7/8 " (2)
2 " (2)
2 1/16 " (2)
2 1/2 " (1)
2 1/4 " (1)
2 1/8 " (2)
2 3/8 " (2)
Dijametar (metrički)
28 mm (1)
32 mm (1)
36 mm (1)
38 mm (1)
42 mm (1)
45 mm (1)
48 mm (2)
50 mm (2)
52 mm (2)
54 mm (2)
58 mm (1)
60 mm (2)
65 mm (1)
Materijal
Čelik (18)
Odgovara originalnom broju rezervnog dijela
OPEL-16 08 217 (1)
OPEL-16 08 279 (1)
Površina
Pocinčana (18)
Prečnik navoja
10 mm (5)
50 mm (1)
8 mm (12)
Vrsta navoja
Matrički navoj (18)