Samoljepljivi čelični teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 05A
Čelični teg za balansiranje felgi od lakih metala na putničkim vozilima, sistem pričvršćivanja je ljepljenje
  • Težina: 60g (12x5g)
  • Vrsta felge: Aluminijska
  • Materijal: Čelik
  • Sistem pričvršćivanja: Samoljepljivi
Samoljepljivi čelični teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 05A
Samoljepljivi čelični teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 05A
Dostupni broj proizvoda: 1
Čelični teg za balansiranje felgi od lakih metala na putničkim vozilima, sistem pričvršćivanja je ljepljenje
  • Težina: 60g (12x5g)
  • Vrsta felge: Aluminijska
  • Materijal: Čelik
  • Sistem pričvršćivanja: Samoljepljivi
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Težina Vrsta felge Materijal Dimenzije
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0830 14 4007 0830144007Samoljepljivi čelični teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 05A, 12x5g 60g (12x5g) Aluminijska Čelik 139 x 19 x 3.8 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena