Samoljepljivi olovni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 15A
Olovni teg za balansiranje felgi od lakih metala na putničkim vozilima, sistem pričvršćivanja je ljepljenje
  • Težina: 60g (4 x 5g + 4 x 10g)
  • Vrsta felge: Aluminijska
  • Materijal: Olovo
  • Sistem pričvršćivanja: Samoljepljivi
Samoljepljivi olovni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 15A
Samoljepljivi olovni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 15A
Dostupni broj proizvoda: 1
Olovni teg za balansiranje felgi od lakih metala na putničkim vozilima, sistem pričvršćivanja je ljepljenje
  • Težina: 60g (4 x 5g + 4 x 10g)
  • Vrsta felge: Aluminijska
  • Materijal: Olovo
  • Sistem pričvršćivanja: Samoljepljivi
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Težina Vrsta felge Materijal Dimenzije
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0830 14 6015 0830146015Samoljepljivi olovni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 15A, 4x5+4x10g 60g (4 x 5g + 4 x 10g) Aluminijska Olovo 105 x 18 x 4 mm
456 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena