Ventil za pneumatike putničkih vozila snap-in guma-mesing
Snap-in ventil guma/mesing za putnička vozila
  • Materijal ventila je guma i mesing
  • Maksimalni pritisak pri sobnoj temperature je 4,5 bar
Ventil za pneumatike putničkih vozila snap-in guma-mesing
Ventil za pneumatike putničkih vozila snap-in guma-mesing
Dostupni broj proizvoda: 1
Snap-in ventil guma/mesing za putnička vozila
  • Materijal ventila je guma i mesing
  • Maksimalni pritisak pri sobnoj temperature je 4,5 bar
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Dužina (L) Za promjer otvora Za min. debljinu felge Za max. debljinu felge
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0879 0414300 08790414300Ventil za pneumatike putničkih vozila snap-in guma-mesing, Mesing 48.5 mm 11.3 mm 1.8 mm 4 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena