Elektrika za motorna vozila
Izolirane kablovske spojnice (stopice)
Cilindrična spojnica izolirana
Cilindrična spojnica izolirana
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Sučeona kablovska spojnica, izolovana
Sučeona kablovska spojnica, izolovana
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
3
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Dijelovi za vozila
Elektrika za motorna vozila
Izolirane kablovske spojnice (stopice)
Cilindrična spojnica izolirana
Filter prikaza
Primjeni filter
Bez halogena
Ne (2)
Bez silikona
Ne (2)
Boja
crvena (1)
Plava (1)
Dužina
25 mm (2)
Izolacijski materijal
PVC (2)
Materijal
Bakar (2)
Max. nominalni napon
600 V/AC (2)
Min. / max. poprečni presjek žice
0.5-1.0 mm² (1)
1.5-2.5 mm² (1)
Površina
Kalajisana (2)
Temp. područje primjene
-10 do 75 °C (2)