Elektrika za motorna vozila
Izolirane kablovske spojnice (stopice)
Okrugla stopica izolirana
Okrugla stopica izolirana
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Okrugla stopica izolirana
Prstenasta kablovska stopica (spojnica), izolovana
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
18
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Dijelovi za vozila
Elektrika za motorna vozila
Izolirane kablovske spojnice (stopice)
Okrugla stopica izolirana
Filter prikaza
Primjeni filter
Bez halogena
Ne (18)
Bez silikona
Ne (18)
Boja
crvena (6)
Plava (6)
Žuta (6)
Izolacijski materijal
PVC (18)
Materijal
Bakar (18)
Max. nominalni napon
600 V/AC (18)
Min. / max. poprečni presjek žice
0.5-1.0 mm² (6)
1.2-2.5 mm² (6)
4.0-6.0 mm² (6)
Površina
Kalajisana (18)
Promjer otvora
M10 (3)
M12 (1)
M3 (1)
M3.5 (1)
M4 (3)
M5 (3)
M6 (3)
M8 (3)
Temp. područje primjene
-10 do 75 °C (18)