Elektrika za motorna vozila
Izolirane kablovske spojnice (stopice)
Pljosnate stopica izolirane
Pljosnate stopica izolirane
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Pljosnata stopica
Kablovska spojnica/ravni utikač, izolovani
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
8
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Dijelovi za vozila
Elektrika za motorna vozila
Izolirane kablovske spojnice (stopice)
Pljosnate stopica izolirane
Filter prikaza
Primjeni filter
Bez halogena
Ne (7)
Bez silikona
Ne (7)
Boja
crvena (4)
Plava (2)
Žuta (1)
Izolacijski materijal
PVC (7)
Materijal
Bakar (7)
Mesing (1)
Max. nominalni napon
600 V/AC (7)
Min. / max. poprečni presjek žice
0.5-1.0 mm² (4)
1.5-2.5 mm² (3)
4.0-6.0 mm² (1)
Površina
Kalajisana (7)
Neobrađena (1)
Temp. područje primjene
-10 do 75 °C (7)
Veličina ravnog utikača
2.8x0.5 mm (1)
2.8x0.8 mm (1)
4.8x0.8 mm (2)
6.3x0.8 mm (4)