Ravna utična stopica sa utičnim jezičkom
Kablovska razvodna spojnica/ravna utičnica sa dodatnim ravnim utikačem, izolovana
  • Izolacijski materijal: PVC
  • Temperaturno područje: -10°C do +75°C
  • Veličina ravnog utikača: 6,3x0,8 mm
Ravna utična stopica sa utičnim jezičkom
Ravna utična stopica sa utičnim jezičkom
Dostupni broj proizvoda: 2
Kablovska razvodna spojnica/ravna utičnica sa dodatnim ravnim utikačem, izolovana
  • Izolacijski materijal: PVC
  • Temperaturno područje: -10°C do +75°C
  • Veličina ravnog utikača: 6,3x0,8 mm
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Min. / max. poprečni presjek žice Boja Veličina ravnog utikača Max. nominalni napon
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0558 9421 05589421Ravna utična stopica sa utičnim jezičkom, 6,3/0,5-1,0 0.5-1.0 mm² crvena 6.3x0.8 mm 600 V/AC
300 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0558 9432 05589432Ravna utična stopica sa utičnim jezičkom, 6,3/1,5-2,5 1.5-2.5 mm² Plava 6.3x0.8 mm 600 V/AC
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena