Kablovska spojnica/ravna utičnica, neizolovana
- Izolacijski materijal: bez izolacije
- Materijal: mesing
Ravna utična stopica
Dostupni broj proizvoda: 9
Kablovska spojnica/ravna utičnica, neizolovana
- Izolacijski materijal: bez izolacije
- Materijal: mesing
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Min. / max. poprečni presjek žice | Veličina ravnog utikača | Dijametar držača | Materijal | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0558 45040 | Ravna utična stopica, 6,3X0,8/1,5-2,5 | 1.5-2.5 mm² | 6.3x0.8 mm | 1.6 mm | Mesing | |
| 0558 5040 | Ravna utična stopica, 6,3X0,8/0,5-1 | 0.5-1.0 mm² | 6.3x0.8 mm | 1.4 mm | Mesing | |
| 0558 5047 | Ravna utična stopica, 6,3X0,8/4-6 | 4.0-6.0 mm² | 6.3x0.8 mm | 1.4 mm | Mesing | |
| 0558 5267 | Ravna utična stopica, 6,3/1,0-2,5 | 4.0-6.0 mm² | 9.5-1.2 mm | Mesing | | |
| 0558 5312 | Ravna utična stopica, 4,8X0,8/1,5-2,5 | 1.5-2.5 mm² | 4.8x0.8 mm | 1.3 mm | Mesing | |
| 0558 6010 | Ravna utična stopica, 9,5/4,0-6 | | ||||
| 0558 6032 | Ravna utična stopica, 2,8/0,5-1 | 1.5-2.5 mm² | 6.3x0.8 mm | 1.4 mm | Mesing | |
| 0558 60321 | Ravna utična stopica, 6,3/1,5-2,5 | | ||||
| 0558 9917 | Ravna utična stopica, 6,3/0,5-1 | 1.5-2.5 mm² | 6.3x0.8 mm | 1.6 mm | Mesing | |
Please login to Webshop to report a bug