Osigurač sa topljivom niti DIN 72581 plastični
Topivi plastični osigurač za motorna vozila
  • DIN 72581
  • Dužina x širina: 25 x 6 mm
Osigurač sa topljivom niti DIN 72581 plastični
Osigurač sa topljivom niti DIN 72581 plastični
Dostupni broj proizvoda: 5
Topivi plastični osigurač za motorna vozila
  • DIN 72581
  • Dužina x širina: 25 x 6 mm
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Max. jačina struje Boja Dužina Širina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0730 25 161 073025161Osigurač sa topljivom niti DIN 72581 plastični, crveni/16A 16 A crvena 25 mm 6 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0730 25 25 07302525Osigurač sa topljivom niti DIN 72581 plastični, plavi/25A 25 A Plava 25 mm 6 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0730 25 40 07302540Osigurač sa topljivom niti DIN 72581 plastični, sivi/40A Siva 25 mm 6 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0730 25 5 0730255Osigurač sa topljivom niti DIN 72581 plastični, žuti/5A Žuta 25 mm 6 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0730 25 8 0730258Osigurač sa topljivom niti DIN 72581 plastični, bijeli/8A 8 A Bijela 25 mm 6 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena