Set nasadnih osigurača Tip C standard
Set ubodnih osigurača za motorna vozila
  • Oblik C / mini ATO
  • Blister pakovanje
  • Sadržaj: po 1 komad 5; 7,5; 25 i 30 Ampera, po 2 komada 10; 15 i 20 Ampera
Set nasadnih osigurača Tip C standard
Set nasadnih osigurača Tip C standard
Dostupni broj proizvoda: 1
Set ubodnih osigurača za motorna vozila
  • Oblik C / mini ATO
  • Blister pakovanje
  • Sadržaj: po 1 komad 5; 7,5; 25 i 30 Ampera, po 2 komada 10; 15 i 20 Ampera
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Max. jačina struje Standard Forma Max. napon
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0731 100 0731100Set nasadnih osigurača Tip C standard, 5-30A, ATO, 10 komada 1x 5, 7.5, 25, 30 A; 2x 10, 15, 20 A ISO 8820-3 C; mini ATO 32 V/DC
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena