Provjeren OEM kvalitet za standardne primjene
- Nazivni napon: 24 V/DC
- Temperatura boje: 3200 K
- Odobrenje: E1
Halogena sijalica za glavne farove 24V OEM kvalitet
Dostupni broj proizvoda: 4
Provjeren OEM kvalitet za standardne primjene
- Nazivni napon: 24 V/DC
- Temperatura boje: 3200 K
- Odobrenje: E1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Tip sijalice | Nominalni napon | Snaga | Oznaka baze (kućište) | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0720 1102 | Halogena sijalica za glavne farove 24V OEM kvalitet, H4, P43t, 75W | H4 OEM | 24V/DC | 75W | P43t | |
| 0720 7102 | Halogena sijalica za glavne farove 24V OEM kvalitet, H4, P43t, 75/70W | H4 | 24V/DC | 75W | P43t | |
| 0720 7112 | Halogena sijalica za glavne farove 24V OEM kvalitet, H1, P14.5s, 70W | H1 | 24V/DC | 70W | P14,5s | |
| 0720 7122 | Halogena sijalica za glavne farove 24V OEM kvalitet, H3, PK22s, 70W | H3 | 24V/DC | 70W | PK22s | |
Please login to Webshop to report a bug