
Registracijska svjetla za putnička vozila 12V5W W2.1X9.5D
- Profesionalna kvaliteta
- Visoka svjetlina
- Pouzdan vijek trajanja
- Izvrstan omjer cijene i učinka
- Nazivni napon: 12V/DC
- Oznaka kućišta: W2.1x9.5d
Minijaturna sijalica za osvjetljenje tablica 12V PERFORMANCE
Dostupni broj proizvoda: 3
Registracijska svjetla za putnička vozila 12V5W W2.1X9.5D
- Profesionalna kvaliteta
- Visoka svjetlina
- Pouzdan vijek trajanja
- Izvrstan omjer cijene i učinka
- Nazivni napon: 12V/DC
- Oznaka kućišta: W2.1x9.5d
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Tip sijalice | Nominalni napon | Snaga | Oznaka baze (kućište) | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0720 7601 | Minijaturna sijalica za osvjetljenje tablica 12V PERFORMANCE, W2x4.6d, 1.2W, bistra | W1,2W | 12 V/DC | 1.2 W | W2X4,6D | |
| 0720 7611 | Minijaturna sijalica za osvjetljenje tablica 12V PERFORMANCE, W10/3, W2.1x9.5d, 3W | W3W | 12 V/DC | 3 W | W2,1x9,5D | |
| 0720 7621 | Minijaturna sijalica za osvjetljenje tablica 12V PERFORMANCE, W5W, W2.1x9.5d, 5W | W5W | 12 V/DC | 5 W | W2,1x9,5D | |
Please login to Webshop to report a bug

