mobile icon
Toggle Nav
My Cart
0
Bosna i Hercegovina
Odustani
Meni
Korisnički račun
Online Shop
Kompletan katalog
Crijeva, spojnice, obujmice za crijeva
Dijelovi za vozila
Elektroinstalacije
Elementi za spajanje (opšti, metrički, colni)
EWM program zavarivanja
Građevinska oprema i pribor
HAHN+KOLB CNC alati i oprema
Hemijsko-tehnički proizvodi
Lemljenje, zavarivanje
Mašine (akumulatorske, pneumatske, elektro, motorne)
Mašinska obrada materijala
Mjerna tehnika
Okovi za građevinsku stolariju i namještaj
Oprema za motorna vozila ORSYmobil
Orsy sistem
Proizvodi od tehničke gume i plastike
Proizvodi za poljoprivredu i hortikulturu
Proizvodi za slobodno vrijeme
Protivpožarna zaštita
Radionička oprema
Reklamni materijal
Ručni alati
Sanitarije, grijanje, vodoinstalacije, klima (SGK)
Tehnika tiplovanja
Zaštita na radu
Back
Wurth BH d.o.o.
Strategija
Područja biznisa
Karijera u Wurthu
Kvalitet
Filozofija
Usklađenost
Reinhold Wurth
Brend Wurth
Umjetnost i Wurth
Sponzorstvo u sportu
Press
Impressum
Otvoreni oglasi za radna mjesta
Kompanija
Back
Master servis
ORSY® sistemi
Wurth BH Mobilna aplikacija
WOW!
Brošure o proizvodima
Usluge
Back
Karijera
Back
Kontakt
Back
O Wurth shopovima
Wurth Shop Paromlinska
Wurth Shop Ilidža
Wurth Shop Centrala
Wurth Shop Mostar
Wurth Shop Tuzla
Wurth Shop Banja Luka
Wurth Shopovi
Back
Katalozi
Top artikli
Bosna i Hercegovina
!
Online shop
Kategorije proizvoda
Dijelovi za vozila
Elektrika za motorna vozila
Sijalice za putnička vozila 6V / 12V
Sijalice za poziciona svjetla Putnička vozila
Sijalica za parking svjetla 12V OEM kvalitet
Sijalica za parking svjetla 12V OEM kvalitet
Dostupni broj proizvoda: 2
Proizvodi
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
+ 387 33 775 000
info@wurth.ba
Prijavi grešku
Izvedbe
Active filters
Reset all filters
Šifra artikla
Naziv artikla
Broj pakovanja
Veličina pakovanja
Cijena/KC
0720 1501
07201501
Sijalica za parking svjetla 12V OEM kvalitet, T8/4, BA9s, 4W
10 kom
-
%
=
/1 kom
Dogovorena cijena
Akcijska cijena
Historijska cijena
Specijalna ponuda
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
0720 1503
07201503
Sijalica za parking svjetla 12V OEM kvalitet, H6W, BAX9s, 6W
10 kom
-
%
=
/1 kom
Dogovorena cijena
Akcijska cijena
Historijska cijena
Specijalna ponuda
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
Pogrešan link.
Opis greške
Please
login
to Webshop to report a bug
https://eshop.wurth.ba/ koristi kolačiće za prilagodbu stranice Vašim potrebama. Daljim nastavkom pregleda i korištenja web stranice potvrđujete Vaš pristanak na korištenje
kolačića
Prihvaćam sve
Postavke