Elektrika za motorna vozila
Spojnice (stopice) za stiskanje, termoskupljajuće
Sučeona spojnica Termoskupljajuća
Sučeona spojnica Termoskupljajuća
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Termoskupljajuća kablovska spojnica za stiskanje, sučeona
Termoskupljajuće spojnice otporne na prašinu i vlagu
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
4
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Dijelovi za vozila
Elektrika za motorna vozila
Spojnice (stopice) za stiskanje, termoskupljajuće
Sučeona spojnica Termoskupljajuća
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
crvena (1)
Plava (1)
Transparentna (1)
Žuta (1)
Dužina
30 mm (1)
35 mm (2)
40 mm (1)
El. probojna otpornost
30 kV/mm (4)
IP klasa zaštite
IP 67 (4)
Min. / max. poprečni presjek žice
0.2-0.5 mm² (1)
0.5-1.5 mm² (1)
1.2-2.5 mm² (1)
4-6 mm² (1)
Min. temperatura skupljanja
300 °C (4)
Temp. područje primjene
-55 do 125 °C (4)