Pribor za motorna vozila
Zaštita vozila
Vreće za čuvanje pneumatika
Vreće za čuvanje pneumatika
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Vreća za čuvanje penumatika u rolni
Najlonske kese za pakovanje automobilskih pneumatika
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Dijelovi za vozila
Pribor za motorna vozila
Zaštita vozila
Vreće za čuvanje pneumatika
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Transparentna (2)
Broj komada
100 (2)
Debljina materijala
35 µm (2)
Dužina
1000 mm (1)
1200 mm (1)
Prikladno za veličinu guma max.
17 (1)
22 (1)
Težina
6,25 kg (1)
9,37 kg (1)
Širina
700 mm (2)
Širina role
72 mm (1)
720 mm (1)