Šuko utičnica gumena za produžni kabl Meister
Pogodni za vlažne prostorije
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V
  • Maks. presjek kabla: 2,5 mm2
  • IP klasa zaštite: IP 44
Šuko utičnica gumena za produžni kabl Meister
Šuko utičnica gumena za produžni kabl Meister
Dostupni broj proizvoda: 2
Pogodni za vlažne prostorije
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V
  • Maks. presjek kabla: 2,5 mm2
  • IP klasa zaštite: IP 44
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Boja Nazivna struja Maks. presjek kabla IP klasa zaštite
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
9MST WU7422520 9MSTWU7422520Šuko utičnica gumena za produžni kabl Meister, crna Crna 16 A 2,5 mm² IP 44
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
9MST WU7422570 9MSTWU7422570Šuko utičnica gumena za produžni kabl Meister, crvena crvena 16 A 2,5 mm² IP 44
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena