Šuko utičnica potpuno gumena za produžni kabal Meister
Pogodno za upotrebu u vlažnim prostorijama
  • Materijal: puna guma
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V
  • IP klasa zaštite: IP 44
  • Maks. presjek kabla: 2,5 mm2
Šuko utičnica potpuno gumena za produžni kabal Meister
Šuko utičnica potpuno gumena za produžni kabal Meister
Dostupni broj proizvoda: 2
Pogodno za upotrebu u vlažnim prostorijama
  • Materijal: puna guma
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V
  • IP klasa zaštite: IP 44
  • Maks. presjek kabla: 2,5 mm2
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Boja Nazivna struja IP klasa zaštite Maks. presjek kabla
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
9MST WU7422420 9MSTWU7422420Šuko utičnica potpuno gumena za produžni kabal Meister Crna 16 A IP 44 2,5 mm²
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
9MST WU7422470 9MSTWU7422470Šuko utičnica potpuno gumena za produžni kabal Meister crvena 16 A IP 44 2,5 mm²
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena