Utičnice sa zaštitnim kontaktom i zaptivnom membranom
Za kablove do 3G2,5 mm²
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V/AC
  • IP zaštita: IP 54
  • Maks. prečnik kabla: 13 mm
  • Izvedba: Sa poklopcem
  • Materijal: Guma plastika
  • Boja: Crna, siva, crvena
Utičnice sa zaštitnim kontaktom i zaptivnom membranom
Utičnice sa zaštitnim kontaktom i zaptivnom membranom
Dostupni broj proizvoda: 1
Za kablove do 3G2,5 mm²
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V/AC
  • IP zaštita: IP 54
  • Maks. prečnik kabla: 13 mm
  • Izvedba: Sa poklopcem
  • Materijal: Guma plastika
  • Boja: Crna, siva, crvena
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Boja Nazivna struja Maks. presjek kabla IP klasa zaštite
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0969 301411 0969301411Utičnice sa zaštitnim kontaktom i zaptivnom membranom crna/siva/crvena 16 A 2,5 mm² IP 54
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena