Spojni šuko utikač potpuno gumeni Meister
Pogodni za vlažne prostorije
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V
  • Maks. presjek kabla: 2,5 mm2
  • IP klasa zaštite: IP 44
Spojni šuko utikač potpuno gumeni Meister
Spojni šuko utikač potpuno gumeni Meister
Dostupni broj proizvoda: 2
Pogodni za vlažne prostorije
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V
  • Maks. presjek kabla: 2,5 mm2
  • IP klasa zaštite: IP 44
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Boja Nazivna struja Nazivni napon IP klasa zaštite
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
9MST WU7421420 9MSTWU7421420Spojni šuko utikač potpuno gumeni Meister, crni Crna 16 A 250 v IP 44
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
9MST WU7421470 9MSTWU7421470Spojni šuko utikač potpuno gumeni Meister, crveni crvena 16 A 250 v IP 44
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena