Utikači sa zaštitnim kontaktom i zaptivnom membranom
Za kablove do 3G2,5 mm2
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V/AC
  • IP klasa zaštite: IP 54
  • Maks. presjek kabla: 13 mm
  • Materijal: Guma/plastika
  • Boja: Crna, siva
Utikači sa zaštitnim kontaktom i zaptivnom membranom
Utikači sa zaštitnim kontaktom i zaptivnom membranom
Dostupni broj proizvoda: 1
Za kablove do 3G2,5 mm2
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V/AC
  • IP klasa zaštite: IP 54
  • Maks. presjek kabla: 13 mm
  • Materijal: Guma/plastika
  • Boja: Crna, siva
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Boja Nazivna struja Nazivni napon IP klasa zaštite
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0969 300401 0969300401Utikači sa zaštitnim kontaktom i zaptivnom membranom, 16A Crna/Siva 16 A 250 v IP 54
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena