Kablovi NYM (PPY) Miviko
Dostupni broj proizvoda: 6
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Oznaka kabla | Presjek | Broj žila | Izolacija | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XMI G3D010030 | Kablovi NYM (PPY) Miviko, 3x2,5mm2, 100m, siva | H05VV-U(YM) | 2.5 mm² | 3 | PVC masa, tip TI 1 | |
| XMI G3D010041 | Kablovi NYM (PPY) Miviko, 5x1,5mm2, 100m, siva | H05VV-U(YM) | 1.5 mm² | 5 | PVC masa, tip TI 1 | |
| XMI G3D010042 | Kablovi NYM (PPY) Miviko, 5x2,5mm2, 100m, siva | H05VV-U(YM) | 2.5 mm² | 5 | PVC masa, tip TI 1 | |
| XMI G3D010043 | Kablovi NYM (PPY) Miviko, 5x4mm2, 500m, siva | H05VV-U(YM) | 4 mm² | 5 | PVC masa, tip TI 1 | |
| XMI G3D010044 | Kablovi NYM (PPY) Miviko, 5x6mm2, 500m, siva | H05VV-U(YM) | 6 mm² | 5 | PVC masa, tip TI 1 | |
| XMI G3G000036 | Kablovi NYM (PPY) Miviko, 5x10mm2 | E-YY-J | 10 mm² | 5 | PVC smjesa DIV-1 | |
Please login to Webshop to report a bug