Kabal za audio tehniku
- Dvostruki provodnik
- PVC izolacija
Kabl za zvučnike-PVC
Dostupni broj proizvoda: 13
Kabal za audio tehniku
- Dvostruki provodnik
- PVC izolacija
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Poprečni presjek | Boja | Izolacija | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0770 115 | Kabl za zvučnike-PVC, 2X1,5q/crvsme | 2 x 1,5 mm² | crvena, smeđa | PVC | |
| 0770 300 | Kabl za zvučnike-PVC, 2X0,75 mm2/smeđi-crveni | 2 x 0,75 mm² | smeđa, smeđa/crvena | PVC | |
| 0770 400 | Kabl za zvučnike-PVC, 4X0,75q/crnbj | 4 x 0,75 mm² | crvena, crna, bijela, plava | PVC | |
| 0770 503 | Kabl za zvučnike-PVC, 2X4,0q/bezboj | 2 x 4,0 mm² | Transparentna | PVC | |
| XAN 455 | Kabl za zvučnike-PVC, 2X0.75 | 2 x 0,75 mm² | Crvena, Crna | PVC | |
| XAN 599 | Kabl za zvučnike-PVC, 2X0.75 | 2 x 0,75 mm² | Transparentna | PVC | |
| XAN 600 | Kabl za zvučnike-PVC, 2X1 | 2 x 1 mm² | Transparentna | PVC | |
| XAN 601 | Kabl za zvučnike-PVC, 2X1.5 | 2 x 1,5 mm² | Transparentna | PVC | |
| XAN 602 | Kabl za zvučnike-PVC, 2X2.5 | 2 x 2,5 mm² | Transparentna | PVC | |
| XMI 7000077 | Kabl za zvučnike-PVC, 2X0,75MM2 | 2 x 0,75 mm² | Crvena, Crna | PVC | |
| XMI 7000078 | Kabl za zvučnike-PVC, 2X1,5MM2 | 2 x 1,5 mm² | Crvena, Crna | PVC | |
| XTT 3600713 | Kabl za zvučnike-PVC, 2x0,75mm2 | 2 x 0,75 mm² | Crvena, Crna | PVC | |
| XTT 3600715 | Kabl za zvučnike-PVC, 2x1,5mm2 | 2 x 1,5 mm² | Crvena, Crna | PVC | |
Please login to Webshop to report a bug