Luk za PN krutu cijev
Dostupni broj proizvoda: 3
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Vanjski prečnik | Unutrašnji prečnik | Temperaturno područje primjene | Standard | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTI 000356 | Luk za PN krutu cijev, FI13.5mm | 16 mm | 13,5 mm | -5 do 60 °C | EN 61386-1:2008; EN 61386-25:2011 | |
| XTI 000357 | Luk za PN krutu cijev, FI 16 mm | 18 mm | 16 mm | -5 do 60 °C | EN 61386-1:2008; EN 61386-25:2011 | |
| XTI 000358 | Luk za PN krutu cijev, FI 23 mm | 25 mm | 23 mm | -5 do 60 °C | EN 61386-1:2008; EN 61386-25:2011 | |
Please login to Webshop to report a bug