Pribor za krute cijevi za elektroinstalacije
- Temperaturni opseg primjene: od -5 ⁰C do +60 ⁰C
Obujmica za PN krutu cijev
Dostupni broj proizvoda: 5
Pribor za krute cijevi za elektroinstalacije
- Temperaturni opseg primjene: od -5 ⁰C do +60 ⁰C
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Vanjski prečnik | Unutrašnji prečnik | Temperaturno područje primjene | Standard | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTI 000020 | Obujmica za PN krutu cijev, FI20/18mm | 20 mm | 18 mm | -5 do 60 °C | EN 61386-1:2008; EN 61386-25:2011 | |
| XTI 000220 | Obujmica za PN krutu cijev, FI16/13.5mm | 16 mm | 13,5 mm | -5 do 60 °C | EN 61386-1:2008; EN 61386-25:2011 | |
| XTI 000221 | Obujmica za PN krutu cijev, FI18/16 mm | 18 mm | 16 mm | -5 do 60 °C | EN 61386-1:2008; EN 61386-25:2011 | |
| XTI 000222 | Obujmica za PN krutu cijev, FI 25/23 mm | 25 mm | 23 mm | -5 do 60 °C | EN 61386-1:2008; EN 61386-25:2011 | |
| XTI 000223 | Obujmica za PN krutu cijev, FI32/29mm | 32 mm | 29 mm | -5 do 60 °C | EN 61386-1:2008; EN 61386-25:2011 | |
Please login to Webshop to report a bug