Izolacijska rebrasta cijev, prorezana
Zaštita vodova za vozila, od vrućine, vlage, hemikalija i UV zračenja
  • Boja: Crna
  • Izvedba: Prorezana
  • Zapaljivost: Samogasivo prema UL94 HB
  • Min./maks. temperaturni uslovi: -40 do 120 °C
  • Materijal: PA 6 - poliamid
  • Bez halogena: Da
  • UV otporno: Da
Izolacijska rebrasta cijev, prorezana
Izolacijska rebrasta cijev, prorezana
Dostupni broj proizvoda: 6
Zaštita vodova za vozila, od vrućine, vlage, hemikalija i UV zračenja
  • Boja: Crna
  • Izvedba: Prorezana
  • Zapaljivost: Samogasivo prema UL94 HB
  • Min./maks. temperaturni uslovi: -40 do 120 °C
  • Materijal: PA 6 - poliamid
  • Bez halogena: Da
  • UV otporno: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Vanjski prečnik Unutrašnji prečnik Boja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0771 990004 0771990004Izolacijska rebrasta cijev, prorezana 4,5 mm 7,1 mm 5,0 mm Crna
100 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 990008 0771990008Izolacijska rebrasta cijev, prorezana, 8,5mm 8,5 mm 11,7 mm 8,4 mm Crna
50 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 990010 0771990010Izolacijska rebrasta cijev, prorezana 10 mm 13,0 mm 9,9 mm Crna
50 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 990013 0771990013Izolacijska rebrasta cijev, prorezana 13 mm 15,8 mm 12,7 mm Crna
10 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 990017 0771990017Izolacijska rebrasta cijev, prorezana 17 mm 21,2 mm 16,6 mm Crna
10 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 990022 0771990022Izolacijska rebrasta cijev, prorezana 22 mm 25,4 mm 21,3 mm Crna
10 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena