Kombinacija utičnice i prekidača sa klasičnim dizajnom i praktičnom funkcionalnošću.
- Robusna izvedba od polipropilena i polikarbonata
- IP zaštita: IP44
- Boja: Siva/bijela
- Pogodno za upotrebu u vlažnim prostorijama
- Maks. presjek vodiča: 2.5 mm²
Kombinacija prekidač-utičnica, nadžbukna Cave
Dostupni broj proizvoda: 3
Kombinacija utičnice i prekidača sa klasičnim dizajnom i praktičnom funkcionalnošću.
- Robusna izvedba od polipropilena i polikarbonata
- IP zaštita: IP44
- Boja: Siva/bijela
- Pogodno za upotrebu u vlažnim prostorijama
- Maks. presjek vodiča: 2.5 mm²
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Boja | Orijentacija | IP klasa zaštite | Nazivni napon | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9MST WU7407040 | Kombinacija prekidač-utičnica, nadžbukna Cave, horizontalno, siva, IP44 | siva/bijela | horizontalno | IP 44 | 250 v | |
| 9MST WU7407050 | Kombinacija prekidač-utičnica, nadžbukna Cave, vertikalno, siva, IP44 | siva/bijela | vertikalno | IP 44 | 250 v | |
| 9MST WU7426840 | Kombinacija prekidač-utičnica, nadžbukna Base, IP44 | |
Please login to Webshop to report a bug