Utičnice sa klasičnim dizajnom i praktičnom funkcionalnošću.
- Robusna izvedba od polipropilena i polikarbonata
- IP zaštita: IP44
- Boja: Siva/bijela
- Pogodno za upotrebu u vlažnim prostorijama
- Maks. presjek vodiča: 2.5 mm²
Utičnice nadžbukne Cave
Dostupni broj proizvoda: 6
Utičnice sa klasičnim dizajnom i praktičnom funkcionalnošću.
- Robusna izvedba od polipropilena i polikarbonata
- IP zaštita: IP44
- Boja: Siva/bijela
- Pogodno za upotrebu u vlažnim prostorijama
- Maks. presjek vodiča: 2.5 mm²
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Boja | Orijentacija | Nazivna struja | Nazivni napon | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9MST WU7407010 | Utičnice nadžbukne Cave, siva, IP44 | siva/bijela | - | 16 A | 250 v | |
| 9MST WU7407020 | Utičnice nadžbukne Cave, horizontalno, siva, IP44 | siva/bijela | horizontalno | 16 A | 250 v | |
| 9MST WU7407030 | Utičnice nadžbukne Cave, vertikalno, siva, IP44 | siva/bijela | vertikalno | 16 A | 250 v | |
| 9MST WU7417020 | Utičnice nadžbukne Delta | Siva | horizontalno | 16 A | 250 v | |
| 9MST WU7426820 | Utičnice nadžbukne Base, IP44 | Siva | 16 A | 250 v | | |
| 9MST WU7426830 | Utičnice nadžbukne Base, IP44 | Siva | horizontalno | 16 A | 250 v | |
Please login to Webshop to report a bug