
Dekorativni okviri u više boja
- Materijal: termoplastika
- IP klasa zaštite: IP20
Dekorativni okvir Classia 1 element, 2 modula
Dostupni broj proizvoda: 4
Dekorativni okviri u više boja
- Materijal: termoplastika
- IP klasa zaštite: IP20
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj elemenata x Broj modula | Boja | Smjer instalacije | Proizvođač | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE R4802BC | Dekorativni okvir Classia 1 element, 2 modula, crna | horizontalni + vertikalni | Legrand | | ||
| XLE R4802BG | Dekorativni okvir Classia 1 element, 2 modula, crna mat | horizontalni + vertikalni | Legrand | | ||
| XLE R4802RW | Dekorativni okvir Classia 1 element, 2 modula, bijela | horizontalni + vertikalni | Legrand | | ||
| XLE R4802TM | Dekorativni okvir Classia 1 element, 2 modula, titanijum | |
Please login to Webshop to report a bug

