Montaža elemenata 45 mm
- Za šuplje podove, podove od estriha i podignute podove
- IP zaštita: IP20
- Boja: Siva RAL 7011
Kutija podžbukna, podna sa utičnicama Altira
Dostupni broj proizvoda: 3
Montaža elemenata 45 mm
- Za šuplje podove, podove od estriha i podignute podove
- IP zaštita: IP20
- Boja: Siva RAL 7011
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj modula | Širina | Visina | Dubina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE ISM50624 | Kutija podžbukna, podna sa utičnicama Altira, 4M | 4 | 199 mm | 199 mm | 72 mm | |
| XSE ISM50636 | Kutija podžbukna, podna sa utičnicama Altira, 6M | 6 | 199 mm | 276 mm | 72 mm | |
| XSE ISM50638 | Kutija podžbukna, podna sa utičnicama Altira, 8M | 8 | 199 mm | 276 mm | 72 mm | |
Please login to Webshop to report a bug