Montaža elemenata 45 mm
- Za šuplje i podignute podove
- IP zaštita: IP24
- IK zaštita: IK08
- Boja: Siva
Kutija podžbukna, podna Unica System
Dostupni broj proizvoda: 3
Montaža elemenata 45 mm
- Za šuplje i podignute podove
- IP zaštita: IP24
- IK zaštita: IK08
- Boja: Siva
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj modula | Širina | Visina | Dubina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE INS52120 | Kutija podžbukna, podna Unica System, 200x200x70mm, 8M, IP24, IK08 | 200 mm | 200 mm | | ||
| XSE INS52122 | Kutija podžbukna, podna Unica System, 200x275x70mm, 12M, IP24, IK08 | 200 mm | 275 mm | | ||
| XSE INS52124 | Kutija podžbukna, podna Unica System, 200x275x70mm, 16M, IP24, IK08 | 200 mm | 275 mm | |
Please login to Webshop to report a bug