
Ugradnja u estrih
- Materijal: Polipropilen
- IP zaštita: IP20
- Boja: Siva
Kutija podžbukna, za izdignuti pod OptiLine 45
Dostupni broj proizvoda: 2
Ugradnja u estrih
- Materijal: Polipropilen
- IP zaštita: IP20
- Boja: Siva
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj modula | Širina | Visina | Dubina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE ISM50320 | Kutija podžbukna, za izdignuti pod OptiLine 45, 188X188X75-95mm, IP20, siva | bez modula | 188 mm | 188 mm | 75 - 95 mm | |
| XSE ISM50330 | Kutija podžbukna, za izdignuti pod OptiLine 45, 265X188X75-95mm, IP20, siva | bez modula | 265 mm | 188 mm | 75 - 95 mm | |
Please login to Webshop to report a bug

