Setovi za montažu
- Materijal pregrade: ABS
- Materijal pokrova: ABS
- Materijal kutije: Polikarbonat
- IK zaštita: IK04
Kutija podžbukna za vertikalnu ugradnju Unica - tabloi
Dostupni broj proizvoda: 6
Setovi za montažu
- Materijal pregrade: ABS
- Materijal pokrova: ABS
- Materijal kutije: Polikarbonat
- IK zaštita: IK04
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj modula | Broj redova | Boja | Širina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE NU172418 | Kutija podžbukna za vertikalnu ugradnju Unica - tabloi, 2X4M, Bijela | 4 | 2 | Bijela | 165 mm | |
| XSE NU172454 | Kutija podžbukna za vertikalnu ugradnju Unica - tabloi, 2X4M, Antracit | 4 | 2 | Antracit | 165 mm | |
| XSE NU173418 | Kutija podžbukna za vertikalnu ugradnju Unica - tabloi, 3X4M, Bijela | 4 | 3 | Bijela | 230 mm | |
| XSE NU173454 | Kutija podžbukna za vertikalnu ugradnju Unica - tabloi, 3X4M, Antracit | 4 | 3 | Antracit | 230 mm | |
| XSE NU174418 | Kutija podžbukna za vertikalnu ugradnju Unica - tabloi, 4X4M, Bijeli | 4 | 4 | Bijela | 300 mm | |
| XSE NU174454 | Kutija podžbukna za vertikalnu ugradnju Unica - tabloi, 4X4M, Antracit | 4 | 4 | Antracit | 300 mm | |
Please login to Webshop to report a bug