
Serijski, izmjenični i križni prekidači
- Nazivna struja: 10 A
- Nazivni napon: 250 V
- Boja: Antracit
- IP zaštita: IP20
Prekidač Asfora bez okvira, 10A
Dostupni broj proizvoda: 4
Serijski, izmjenični i križni prekidači
- Nazivna struja: 10 A
- Nazivni napon: 250 V
- Boja: Antracit
- IP zaštita: IP20
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Tip prekidača | Broj modula | Boja tipke | Simbol | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE EPH0100371 | Prekidač Asfora bez okvira, 10A, vijčani priključak, antracit | jednopolni | 1 | antracit | bez simbola | |
| XSE EPH0400171 | Prekidač Asfora bez okvira, 10A, izmjenični, bezvijčani priključak, antra | izmjenični | 1 | antracit | bez simbola | |
| XSE EPH0400371 | Prekidač Asfora bez okvira, 10A, vijčani priključak, antracit | izmjenični | 1 | antracit | bez simbola | |
| XSE EPH0500371 | Prekidač Asfora bez okvira, 10A, križni, vijčani priključak, antracit | križni | 1 | antracit | bez simbola | |
Please login to Webshop to report a bug

