
Jednopolni, izmjenični i križni prekidači
- Nazivna struja: 10 A
- Nazivni napon: 250 V
- Boja: Bijela
- IP zaštita: IP20
Prekidač Asfora s okvirom, 10A
Dostupni broj proizvoda: 4
Jednopolni, izmjenični i križni prekidači
- Nazivna struja: 10 A
- Nazivni napon: 250 V
- Boja: Bijela
- IP zaštita: IP20
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Tip prekidača | Broj modula | Boja tipke | Simbol | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE EPH0100321 | Prekidač Asfora s okvirom, 10A, vijčani priključak, bijela | jednopolni | 1 | bijela | bez simbola | |
| XSE EPH0400321 | Prekidač Asfora s okvirom, 10A, vijčani priključak, bijela | izmjenični | 1 | bijela | bez simbola | |
| XSE EPH0500171 | Prekidač Asfora s okvirom, 10A, križni, bezvijčani priključak, antracit | križni | 1 | antracit | bez simbola | |
| XSE EPH0500321 | Prekidač Asfora s okvirom, 10A, križni, vijčani priključak, bijela | križni | 1 | bijela | bez simbola | |
Please login to Webshop to report a bug

