
Serijski prekidači
- Nazivna struja: 10 A
- Nazivni napon: 250 V
- Boja: Bijela
- IP zaštita: IP20
Prekidač dvostruki Asfora bez okvira 10A
Dostupni broj proizvoda: 3
Serijski prekidači
- Nazivna struja: 10 A
- Nazivni napon: 250 V
- Boja: Bijela
- IP zaštita: IP20
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Tip prekidača | Broj modula | Boja tipke | Simbol | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE EPH0300171 | Prekidač dvostruki Asfora bez okvira 10A, serijski, bezvijčani, antracit | serijski | 1 | antracit | bez simbola | |
| XSE EPH0300371 | Prekidač dvostruki Asfora bez okvira 10A, serijski, vijčani priključak, antracit | serijski | 1 | antracit | bez simbola | |
| XSE EPH0600371 | Prekidač dvostruki Asfora bez okvira 10A, izmjenični, antracit | |
Please login to Webshop to report a bug

