
Tasteri sa lokatorskom lampicom i različitim simbolima
- Nazivna struja: 10 A
- Nazivni napon: 250 V
- Boja: Antracit
- IP zaštita. IP20
Taster Asfora bez okvira, sa simbolom i indikacijom, 10A
Dostupni broj proizvoda: 2
Tasteri sa lokatorskom lampicom i različitim simbolima
- Nazivna struja: 10 A
- Nazivni napon: 250 V
- Boja: Antracit
- IP zaštita. IP20
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Tip prekidača | Broj modula | Boja tipke | Simbol | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE EPH1700171 | Taster Asfora bez okvira, sa simbolom i indikacijom, 10A, zvono, bezvijčani priključak, antracit | jednopolni | 1 | antracit | zvono | |
| XSE EPH1700371 | Taster Asfora bez okvira, sa simbolom i indikacijom, 10A, zvono, vijčani priključak, antracit | 1 | antracit | zvono | |
Please login to Webshop to report a bug

