
Tasteri sa lokatorskom lampicom i različitim simbolima
- Nazivna struja: 10 A
- Nazivni napon: 250 V
- Boja: Bijela
- IP zaštita. IP20
Taster Asfora s okvirom, simbolom i indikacijom, 10A
Dostupni broj proizvoda: 2
Tasteri sa lokatorskom lampicom i različitim simbolima
- Nazivna struja: 10 A
- Nazivni napon: 250 V
- Boja: Bijela
- IP zaštita. IP20
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj modula | Boja tipke | Simbol | Nazivna struja | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE EPH1700321 | Taster Asfora s okvirom, simbolom i indikacijom, 10A, zvono, bijela | 1 | bijela | zvono | 10 A | |
| XSE EPH1800121 | Taster Asfora s okvirom, simbolom i indikacijom, 10A, svjetlo, bezvijčani priključak, bijela | 1 | bijela | svjetlo | 10 A | |
Please login to Webshop to report a bug

