
Prekidač Classia 1M sa simbolom i indikatorom
Dostupni broj proizvoda: 8
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Tip prekidača | Broj modula | Boja tipke | Simbol | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE RG4001LA | Prekidač Classia 1M sa simbolom i indikatorom, 10A, crna | jednopolni | 1 | crna | svjetlo | |
| XLE RG4001LP | Prekidač Classia 1M sa simbolom i indikatorom, 16A, crna | jednopolni | 1 | crna | grijalica | |
| XLE RG4001LR | Prekidač Classia 1M sa simbolom i indikatorom, 10A, crna | jednopolni | 1 | crna | ventilator | |
| XLE RG4001LS | Prekidač Classia 1M sa simbolom i indikatorom, 16A, crna | jednopolni | 1 | crna | bojler | |
| XLE RW4001LA | Prekidač Classia 1M sa simbolom i indikatorom, 10A, bijela | jednopolni | 1 | bijela | svjetlo | |
| XLE RW4001LP | Prekidač Classia 1M sa simbolom i indikatorom, 16A, bijela | jednopolni | 1 | bijela | grijalica | |
| XLE RW4001LR | Prekidač Classia 1M sa simbolom i indikatorom, 10A, bijela | jednopolni | 1 | bijela | ventilator | |
| XLE RW4001LS | Prekidač Classia 1M sa simbolom i indikatorom, 16A, bijela | jednopolni | 1 | bijela | bojler | |
Please login to Webshop to report a bug

