
Serijski prekidač
- Nazivna struja: 10 A
- Nazivni napon: 250 V
- IP zaštita: IP4X
- IK zaštita: IK04
Prekidač dvostruki Unica 2M, 10A
Dostupni broj proizvoda: 2
Serijski prekidač
- Nazivna struja: 10 A
- Nazivni napon: 250 V
- IP zaštita: IP4X
- IK zaštita: IK04
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Tip prekidača | Broj modula | Boja tipke | Simbol | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE NU321118 | Prekidač dvostruki Unica 2M, 10A, Bezvijčani priključak, Bijeli | jednopolni | 2 | bijela | bez simbola | |
| XSE NU321154 | Prekidač dvostruki Unica 2M, 10A, bezvijčani priključak, antracit | jednopolni | 2 | antracit | bez simbola | |
Please login to Webshop to report a bug

