
Jednopolni, izmjenični i križni prekidači
- Nazivna struja: 10 A
- Nazivni napon: 250 V
- IP zaštita: IP4X
- IK zaštita: IK04
Prekidač Unica 1M, 10A
Dostupni broj proizvoda: 6
Jednopolni, izmjenični i križni prekidači
- Nazivna struja: 10 A
- Nazivni napon: 250 V
- IP zaštita: IP4X
- IK zaštita: IK04
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Tip prekidača | Broj modula | Boja tipke | Simbol | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE NU310118 | Prekidač Unica 1M, 10A, Bezvijčani priključak, Bijeli | jednopolni | 1 | bijela | bez simbola | |
| XSE NU310154 | Prekidač Unica 1M, 10A, Bezvijčani priključak, Antracit | jednopolni | 1 | antracit | bez simbola | |
| XSE NU310318 | Prekidač Unica 1M, 10A, Izmjenični, bezvij. priključak, Bijeli | izmjenični | 1 | bijela | bez simbola | |
| XSE NU310354 | Prekidač Unica 1M, 10A, Izmjenični, bezvij. priključak, Antracit | izmjenični | 1 | antracit | bez simbola | |
| XSE NU310518 | Prekidač Unica 1M, 10A, Križni, bezvijčani priključak, Bijeli | križni | 1 | bijela | bez simbola | |
| XSE NU310554 | Prekidač Unica 1M, 10A, Križni, bezvijčani priključak, Antracit | križni | 1 | antracit | bez simbola | |
Please login to Webshop to report a bug

