
Tasteri bez oznake i indikacije
- Nazivni napon: 250 V
- IP zaštita: IP4X
- IK zaštita: IK04
- Materijal: ABS
Taster 1M Unica
Dostupni broj proizvoda: 2
Tasteri bez oznake i indikacije
- Nazivni napon: 250 V
- IP zaštita: IP4X
- IK zaštita: IK04
- Materijal: ABS
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj modula | Boja tipke | Simbol | Nazivna struja | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE NU310618 | Taster 1M Unica, Bijeli | 1 | bijela | bez simbola | 10 A | |
| XSE NU310654 | Taster 1M Unica, antracit | 1 | antracit | bez simbola | 10 A | |
Please login to Webshop to report a bug

