Dodatni vijci
Sjajna adaptacija prema toku materijala u plastici
  • Prečnik: 3.2 mm
  • Izvedba: Sa prorezom
  • Materijal: Čelik
  • Površina: Pocinčano
Dodatni vijci
Dodatni vijci
Dostupni broj proizvoda: 3
Sjajna adaptacija prema toku materijala u plastici
  • Prečnik: 3.2 mm
  • Izvedba: Sa prorezom
  • Materijal: Čelik
  • Površina: Pocinčano
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Prečnik Dužina Izvedba Materijal
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0975 03215 097503215Dodatni vijci, 3,2X15mm 3,2 mm 15 mm prorez Čelik
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0975 03225 097503225Dodatni vijci, 3,2X25mm 3,2 mm 25 mm prorez Čelik
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0975 03240 097503240Dodatni vijci, 3,2X40mm 3,2 mm 40 mm prorez Čelik
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena