Šuko utičnica Unica Ital. standard
Vijčani priključak
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • IP zaštita: IP21D
  • IK zaštita: IK01
Šuko utičnica Unica Ital. standard
Šuko utičnica Unica Ital. standard
Dostupni broj proizvoda: 2
Vijčani priključak
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • IP zaštita: IP21D
  • IK zaštita: IK01
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Broj utičnih ulaza Broj modula Boja Nazivna struja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
XSE NU302318 XSENU302318Šuko utičnica Unica Ital. standard, 16A, 2P+E, 16A, vijčani priključak, bijela 16 A
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
XSE NU302354 XSENU302354Šuko utičnica Unica Ital. standard, 16A, 2P+E, 16A, vijčani priključak, antracit 16 A
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena