IP21 zaštita
- Nazivni napon: 250 V
- Nazivna struja: 16 A
- Vijčani priključak
Šuko utičnica Unica sa zaštitom
Dostupni broj proizvoda: 6
IP21 zaštita
- Nazivni napon: 250 V
- Nazivna struja: 16 A
- Vijčani priključak
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj utičnih ulaza | Broj modula | Boja | Nazivna struja | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE NU303703 | Šuko utičnica Unica sa zaštitom, IP21, Crvena | 1 | 2 | crvena | 16 A | |
| XSE NU303706 | Šuko utičnica Unica sa zaštitom, zelena | 1 | 2 | Zelena | 16 A | |
| XSE NU303718 | Šuko utičnica Unica sa zaštitom, 2P+E, 16A, 250V, IP21, bijela | 1 | 2 | Bijela | 16 A | |
| XSE NU303718TA | Šuko utičnica Unica sa zaštitom, 2P+E, 16A, 250V, IP21, sa poklopcem, bij | 1 | 2 | Bijela | 16 A | |
| XSE NU303754 | Šuko utičnica Unica sa zaštitom, IP21, Antracit | 1 | 2 | Antracit | 16 A | |
| XSE NU303754TA | Šuko utičnica Unica sa zaštitom, 2P+E, 16A, 250V, IP21, antracit | 1 | 2 | Antracit | 16 A | |
Please login to Webshop to report a bug