Pleteni bužir
Mogu se rezati u hladnom stanju - nema habanja, nije potreban poseban alat
  • Boja: Crna
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -55 do 125 °C
  • Zapaljivost: Samogasivo prema UL94
  • Materijal: PA 6.6 - Poliamid
  • Bez halogena: Da
Pleteni bužir
Pleteni bužir
Dostupni broj proizvoda: 2
Mogu se rezati u hladnom stanju - nema habanja, nije potreban poseban alat
  • Boja: Crna
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -55 do 125 °C
  • Zapaljivost: Samogasivo prema UL94
  • Materijal: PA 6.6 - Poliamid
  • Bez halogena: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Min./maks. prečnik Dužina Boja Min./maks. temperaturna otpornost
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0771 460030 0771460030Pleteni bužir 26-36 mm 10 m Crna -55 do 125 °C
10 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 500030 0771500030Pleteni bužir 4-10 mm 20 m Crna -55 do 125 °C
20 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena